Startseite

GEWISS - GEWGW16503 CONTENITORE AUTOPORTANTE VUOTO - PROTETTO IP40 3 POSTI - GRIGIO RAL 7035 - CHORUSMART - GW16503

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16503 CONTENITORE AUTOPORTANTE VUOTO - PROTETTO IP40 3 POSTI - GRIGIO RAL 7035 - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564278059

Artikelnummer

GEWGW16503

Herstellernummer

GW16503

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

nein

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

56.4 mm

Linea Chorus. Contenitore autoportante vuoto, protetto IP40, 3 posti. Colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: 99x82x56mm.