GEWISS - GEWGW16711TN PLACCA AUTOPORTANTE PER PROFILATI E PANNELLI - 1 POSTO - NERO - CHORUSMART - GW16711TN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - sonstige
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564275331
Artikelnummer
GEWGW16711TN
Herstellernummer
GW16711TN
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
45.9 mm
Höhe:
89.5 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Tiefe:
62 mm
Placca autoportante per profilati e panelli, 1 posto colore nero - Chorus


