GEWISS - GEWGW16712TB PLACCA AUTOPORTANTE PER PROFILATI E PANNELLI - 2 POSTI - BIANCO - CHORUSMART - GW16712TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - sonstige
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564275355
Artikelnummer
GEWGW16712TB
Herstellernummer
GW16712TB
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
68 mm
Höhe:
89.5 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Tiefe:
62 mm
Placca autoportante per profilati e panelli, 2 posti colore bianco - Chorus


