GEWISS - GEWGW16712TN PLACCA AUTOPORTANTE PER PROFILATI E PANNELLI - 2 POSTI - NERO - CHORUSMART - GW16712TN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - sonstige
Mit Klappdeckel - nein
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564275362
Artikelnummer
GEWGW16712TN
Herstellernummer
GW16712TN
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
68 mm
Höhe:
89.5 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Tiefe:
62 mm
Placca autoportante per profilati e panelli, 2 posti colore nero - Chorus


