Startseite

GEWISS - GEWGW16723TB PLACCA CIECA - 3 POSTI - BIANCO - CHORUSMART - GW16723TB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16723TB PLACCA CIECA - 3 POSTI - BIANCO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564275386

Artikelnummer

GEWGW16723TB

Herstellernummer

GW16723TB

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Klappdeckel:

nein

Placca cieca, 3 posti colore bianco - Chorus