Startseite

GEWISS - GEWGW16723TN PLACCA CIECA - 3 POSTI - NERO - CHORUSMART - GW16723TN

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16723TN PLACCA CIECA - 3 POSTI - NERO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Klemm-/Schraubbefestigung

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564275393

Artikelnummer

GEWGW16723TN

Herstellernummer

GW16723TN

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Unterputzmontage:

ja

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Breite:

118 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

8.5 mm

Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.