GEWISS - GEWGW16724TB PLACCA CIECA - 4 POSTI - BIANCO - CHORUSMART - GW16724TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564275409
Artikelnummer
GEWGW16724TB
Herstellernummer
GW16724TB
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Klappdeckel:
nein
Placca cieca, 4 posti colore bianco - Chorus


