GEWISS - GEWGW16724TN PLACCA CIECA - 4 POSTI - NERO - CHORUSMART - GW16724TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564275416
Artikelnummer
GEWGW16724TN
Herstellernummer
GW16724TN
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Klappdeckel:
nein
Placca cieca, 4 posti colore nero - Chorus


