GEWISS - GEWGW16804 SUPPORTO STANDARD ITALIANO - 4 POSTI - CHORUSMART - GW16804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4
Montageart - Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Mit Schrauben - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564622777
Artikelnummer
GEWGW16804
Herstellernummer
GW16804
Hersteller
GEW
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Montageart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Schrauben:
ja
Werkstoff:
Kunststoff


