GEWISS - GEWGW16854 PLANCIA DA TAVOLO E DA PARETE PER PLACCHE ONE - 4 POSTI - BIANCO - CHORUSMART - GW16854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564279421
Artikelnummer
GEWGW16854
Herstellernummer
GW16854
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Schlagfest:
nein
Gerätetiefe:
69 mm
Gerätebreite:
140 mm
Gerätehöhe:
90 mm