GEWISS - GEWGW16866 PLANCIA DA TAVOLO E DA PARETE PER PLACCHE ONE - 6 POSTI - NERO - CHORUSMART - GW16866

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564279445
Artikelnummer
GEWGW16866
Herstellernummer
GW16866
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
6
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Schlagfest:
nein
Gerätetiefe:
69 mm
Gerätebreite:
181 mm
Gerätehöhe:
90 mm


