Startseite

GEWISS - GEWGW16874 COPERTURA PARATINTEGGIATURA PER SERIE CHORUSMART STANDARD ITALIANO - 4 POSTI - TRASPARENTE - CHORUSMART - GW16874

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16874 COPERTURA PARATINTEGGIATURA PER SERIE CHORUSMART STANDARD ITALIANO - 4 POSTI - TRASPARENTE - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindmodul

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564427051

Artikelnummer

GEWGW16874

Herstellernummer

GW16874

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blindmodul

Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.