GEWISS - GEWGW16903CB PLACCA ICE - IN VETRO - 3 POSTI - BIANCO - CHORUSMART - GW16903CB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564925519
Artikelnummer
GEWGW16903CB
Herstellernummer
GW16903CB
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Glas
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
123 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
95 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Einbaubreite:
123 mm
Tiefe:
9.3 mm
Einbauhöhe:
95 mm


