Startseite

GEWISS - GEWGW16904CB PLACCA ICE - IN VETRO - 4 POSTI - BIANCO - CHORUSMART - GW16904CB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16904CB PLACCA ICE - IN VETRO - 4 POSTI - BIANCO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564781382

Artikelnummer

GEWGW16904CB

Herstellernummer

GW16904CB

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Glas

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

145 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

95 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Einbaubreite:

145 mm

Tiefe:

9.3 mm

Einbauhöhe:

95 mm

Placca Ice, in vetro, 4 posti colore bianco - Chorus