GEWISS - GEWGW16904CN PLACCA ICE - IN VETRO - 4 POSTI - NERO - CHORUSMART - GW16904CN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564781399
Artikelnummer
GEWGW16904CN
Herstellernummer
GW16904CN
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Glas
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
145 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
95 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Einbaubreite:
145 mm
Tiefe:
9.3 mm
Einbauhöhe:
95 mm


