GEWISS - GEWGW20205 PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250V ac - 2P+T 16A - P30 - 2 MODULI- SYSTEM WHITE - GW20205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P30
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564000575
Artikelnummer
GEWGW20205
Herstellernummer
GW20205
Hersteller
GEW
Ausführung:
Italienischer Typ P30
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Presa standard italiano/tedesco con alveolo di terra laterale e centrale, tipo P30, per spinotti Ø 4/4,8 mm. Con schermi di sicurezza. Occupa 2 moduli.


