GEWISS - GEWGW20228 PRESA COASSIALE TV RESISTIVE - CONNETTORE IEC FEMMINA 9,5mm - DIRETTA - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Geeignet für Kabelmodem - nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0 dB
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564000810
Artikelnummer
GEWGW20228
Herstellernummer
GW20228
Hersteller
GEW
Ausführung:
Enddose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
Fernspeisetauglich:
nein
TV-Frequenzband:
860...860 MHz
Presa coassiale TV resistive, connettore femmina 9,5mm diretta 1 modulo


