Startseite

GEWISS - GEWGW20281 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P17-11 - 1 MODULO - VERDE - SYSTEM

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20281 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P17-11 - 1 MODULO - VERDE - SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grün

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564079427

Artikelnummer

GEWGW20281

Herstellernummer

GW20281

Hersteller

GEW

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grün

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Prese standard italiano per linee dedicate 2P+T bivalente • Tensione: 250V AC • Corrente: 16A • Tipo: P17-11 • Per spinotti: Ø 4/5mm