GEWISS - GEWGW20291 PRESA DOPPIA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2X2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 2 MODULI - SYSTEM WHITE - GW20291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564054721
Artikelnummer
GEWGW20291
Herstellernummer
GW20291
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Presa doppia standard italiano,con schermi di sicurezza. Il cablaggio avviene tramite 3 morsetti che alimentano le prese, senza l’impiego di cavallotti.