GEWISS - GEWGW20383 PRESA TV PASS.ATT.14DB C.M.9,5MM SY/WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14.5 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1.2 dB
Geeignet für Kabelmodem - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564078895
Artikelnummer
GEWGW20383
Herstellernummer
GW20383
Hersteller
GEW
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14.5 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.2 dB
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
14.5 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2.2 dB
Fernspeisetauglich:
nein
TV-Frequenzband:
2400...2400 MHz