GEWISS - GEWGW20401 PORTAFUSIBILE - 250V ac - 16A - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564001145
Artikelnummer
GEWGW20401
Herstellernummer
GW20401
Hersteller
GEW
Una gamma di dispositivi modulari ideale per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore bianco lucido o nero satinato e le placche in 14 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finitura lucida. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.