Startseite

GEWISS - GEWGW20423 LIMITATORE DI SOVRATENSIONI CON SEGNALAZIONE INTERVENTO - 250V ac - 75J - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20423

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20423 LIMITATORE DI SOVRATENSIONI CON SEGNALAZIONE INTERVENTO - 250V ac - 75J - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564026049

Artikelnummer

GEWGW20423

Herstellernummer

GW20423

Hersteller

GEW

Una gamma di dispositivi modulari ideale per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore bianco lucido o nero satinato e le placche in 14 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finitura lucida. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.