Startseite

GEWISS - GEWGW20455 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - PER LINEE DEDICATE - 1P+N 10A 3kA - CURVA C - 1 MODULO - ROSSO - SYSTEM - GW20455

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20455 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - PER LINEE DEDICATE - 1P+N 10A 3kA - CURVA C - 1 MODULO - ROSSO - SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564126398

Artikelnummer

GEWGW20455

Herstellernummer

GW20455

Hersteller

GEW

Una gamma di dispositivi modulari ideale per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore bianco lucido o nero satinato e le placche in 14 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finitura lucida. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.