GEWISS - GEWGW20515 PULSANTE 1P NA 10A LUMINOSO 230V SY/WT - GW20515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - ja
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564077300
Artikelnummer
GEWGW20515
Herstellernummer
GW20515
Hersteller
GEW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein


