Startseite

GEWISS - GEWGW20519 PULSANTE 1P NC 10A SY/WT - GW20519

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20519 PULSANTE 1P NC 10A SY/WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564077317

Artikelnummer

GEWGW20519

Herstellernummer

GW20519

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NC 10A - GENERICO - SIMBOLO CERCHIO - 1 MODULO - Bianco