Startseite

GEWISS - GEWGW20522 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 10A - CONTATTO AUSILIARE NC - MARCIA - SIMBOLO VERDE - 1 MODULO- SYSTEM WHITE - GW20522

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20522 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 10A - CONTATTO AUSILIARE NC - MARCIA - SIMBOLO VERDE - 1 MODULO- SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564077331

Artikelnummer

GEWGW20522

Herstellernummer

GW20522

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 10A - CONTATTO AUSILIARE NC - MARCIA - SIMBOLO VERDE - 1 MODULO - Bianco