GEWISS - GEWGW20529 PULSANTE 1P NA 10A DISCH.NEUTRO SY/WT - GW20529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564077416
Artikelnummer
GEWGW20529
Herstellernummer
GW20529
Hersteller
GEW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Einbauinstallation
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein


