Startseite

GEWISS - GEWGW20571 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20571

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20571 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564132924

Artikelnummer

GEWGW20571

Herstellernummer

GW20571

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Interruttore unipolare 250V AC - 16 AX - Generico - 1 modulo