Startseite

GEWISS - GEWGW20584 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 16AX - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - ILLUMINABILE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20584

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20584 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 16AX - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - ILLUMINABILE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564079496

Artikelnummer

GEWGW20584

Herstellernummer

GW20584

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Einbauinstallation

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

24 mm

Einbautiefe:

30 mm

Gerätehöhe:

46 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Interruttore bipolare 250 Vac 16 AX illuminabile 1 modulo