Startseite

GEWISS - GEWGW20604 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - 12/24/250V - VERDE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20604

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20604 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - 12/24/250V - VERDE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Nennspannung - 250 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP41

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564000933

Artikelnummer

GEWGW20604

Herstellernummer

GW20604

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Fassung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

2 W

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Apperchii di segnalazione luminosa. Fornite prive di lampada. Utilizzano lampade a siluro tipo S6x31 mm e S6,3x28 mm (max2W).Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.