Startseite

GEWISS - GEWGW20613 SUONERIA - 12V - 50Hz - 8VA - 80 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20613

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20613 SUONERIA - 12V - 50Hz - 8VA - 80 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564001060

Artikelnummer

GEWGW20613

Herstellernummer

GW20613

Hersteller

GEW

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

suoneria per uso intermittente