Startseite

GEWISS - GEWGW20825 PROGRAMMATORE ELETTRONICO GIORNALIERO / SETTIMANALE 1 CANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - SYSTEM WHITE - GW20825

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20825 PROGRAMMATORE ELETTRONICO GIORNALIERO / SETTIMANALE 1 CANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Kürzester Schaltabstand - 5 min

  • Gangreserve - 24 h

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564439801

Artikelnummer

GEWGW20825

Herstellernummer

GW20825

Hersteller

GEW

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Kürzester Schaltabstand:

5 min

Gangreserve:

24 h

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Befestigungsart:

einrasten

Astroprogramm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

nein

Zufallsgenerator:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Nebenstelleneingang:

ja

Bemessungsstrom:

8 A

Mit Helligkeitssensoranschluss:

nein

Max. Leistung:

1800 W

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.