Startseite

GEWISS - GEWGW20841 PRESA PER RASOIO PER IMPIANTI ALBERGHIERI - STANDARD EURO/AMERICANO - SEGNALAZIONE LUMINOSA TENSIONE - 230V50/60Hz - 3 MODULI - SYSTEM WHITE - GW20841

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20841 PRESA PER RASOIO PER IMPIANTI ALBERGHIERI - STANDARD EURO/AMERICANO - SEGNALAZIONE LUMINOSA TENSIONE - 230V50/60Hz - 3 MODULI - SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung niedriger Wert - 120 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564038585

Artikelnummer

GEWGW20841

Herstellernummer

GW20841

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Nennspannung niedriger Wert:

120 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

70 mm

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Gerätehöhe:

46 mm

Halogenfrei:

nein

Mit Einbaudose:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Presa per rasoio standard euroamericano con trasformatore di isolamento, la presa è dotata di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico. La tensione di uscita va selezionata correttamente in funzione di quanto riportato sui dati di targa dell'apparecchio utilizzatore prima di inserire la spina. L'apposito led di segnalazione permette l'individuazione della tensione prescelta. • Tensione di alimentazione: 230V AC - 50/60 Hz • Per spinotti: Ø 4/5 - 6,3x1,5mm • Tensione uscita selezionabile: 120-230V AC • Potenza max: 20VA • Numero moduli SYSTEM: 3