GEWISS - GEWGW21073 COPRIFORO 2 POSTI - 2 MODULI - SYSTEM BLACK - GW21073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Farbe - schwarz
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564128224
Artikelnummer
GEWGW21073
Herstellernummer
GW21073
Hersteller
GEW
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.


