Startseite

GEWISS - GEWGW21074 RELE' MONOSTABILE 230V ac 50/60Hz - 1P 1NA/NC 10A(AC1) / 4A(AC15) 250V - 1 MODULO - BIANCO - SYSTEM BLACK - GW21074

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21074 RELE' MONOSTABILE 230V ac 50/60Hz - 1P 1NA/NC 10A(AC1) / 4A(AC15) 250V - 1 MODULO - BIANCO - SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564184831

Artikelnummer

GEWGW21074

Herstellernummer

GW21074

Hersteller

GEW

Una gamma di dispositivi modulari ideale per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore bianco lucido o nero satinato e le placche in 14 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finitura lucida. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.