Startseite

GEWISS - GEWGW21515 PULSANTE 1P NA 10A LUMINOSO 230V SY/BK - GW21515

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21515 PULSANTE 1P NA 10A LUMINOSO 230V SY/BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564128095

Artikelnummer

GEWGW21515

Herstellernummer

GW21515

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 10A - LUMINOSO 230V ac - 1 MODULO - SYSTEM BLACK