GEWISS - GEWGW21530 PULSANTE CON CHIAVE 1P 10A NA SY/BK - GW21530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Schlüssel
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564184657
Artikelnummer
GEWGW21530
Herstellernummer
GW21530
Hersteller
GEW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Schlüssel
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Einbauinstallation
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein


