Startseite

GEWISS - GEWGW21531 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NC 10A - ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21531

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21531 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NC 10A - ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Tast-/Tipptaster

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564128286

Artikelnummer

GEWGW21531

Herstellernummer

GW21531

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Tast-/Tipptaster

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gerätetiefe:

40 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Gerätebreite:

24 mm

Gerätehöhe:

46 mm

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.