GEWISS - GEWGW21571 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564133013
Artikelnummer
GEWGW21571
Herstellernummer
GW21571
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Serie civile universale in versione con tasto nero satinato e tasto bianco lucido. Ampia gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza installativa. 3 gamme di placche disponibili fino a 14 colori con modularità da 1 a 12 posti. Un’unica serie cheoffre soluzioni da incasso, da parete e per applicazioni speciali. Apparecchi 16 AX per il comando di carichi fluorescenti.


