GEWISS - GEWGW21810 PULSANTE ELETTRONICO TEMPORIZZATO CON INGRESSO PER COMANDO A DISTANZA - 230V ac 50/60Hz - 30s-15min - 2 MODULI- SYSTEM BLACK - GW21810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564129412
Artikelnummer
GEWGW21810
Herstellernummer
GW21810
Hersteller
GEW
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.