Startseite

GEWISS - GEWGW21820 INTERRUTTORE UNIVERSALE PER IMPIANTI ALBERGHIERI - UNIPOLARE NA - 10A - BADGE 54mm - LUMINOSO 230V - 3 MODULI SYSTEM BLACK - GW21820

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21820 INTERRUTTORE UNIVERSALE PER IMPIANTI ALBERGHIERI - UNIPOLARE NA - 10A - BADGE 54mm - LUMINOSO 230V - 3 MODULI SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564129658

Artikelnummer

GEWGW21820

Herstellernummer

GW21820

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Einbauinstallation

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

24 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

72 mm

Einbautiefe:

30 mm

Gerätehöhe:

46 mm

Gerätetiefe:

40 mm

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.