GEWISS - GEWGW21825 PROGRAMMATORE ELETTRONICO GIORNALIERO / SETTIMANALE 1 CANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - SYSTEM BLACK - GW21825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Modulträger
Farbe - schwarz
Kürzester Schaltabstand - 5 min
Gangreserve - 24 h
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564439818
Artikelnummer
GEWGW21825
Herstellernummer
GW21825
Hersteller
GEW
Montageart:
Modulträger
Farbe:
schwarz
Kürzester Schaltabstand:
5 min
Gangreserve:
24 h
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Befestigungsart:
einrasten
Astroprogramm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Zufallsgenerator:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Nebenstelleneingang:
ja
Bemessungsstrom:
8 A
Mit Helligkeitssensoranschluss:
nein
Max. Leistung:
1800 W


