GEWISS - GEWGW21833 LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V 50/60HZ - 2h - 2 MODULI - SYSTEM BLACK - GW21833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Blinklicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564129429
Artikelnummer
GEWGW21833
Herstellernummer
GW21833
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Basiselement
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
ja
Montageart:
Einbauinstallation
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
Schließer mit Rückmeldekontakten
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt


