Startseite

GEWISS - GEWGW21852 TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO-CON REGOLAZIONE A MANOPOLA-LED SEGNALAZIONE-230Vac 50/60Hz-3 MODULI-SYSTEM BLACK - GW21852

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21852 TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO-CON REGOLAZIONE A MANOPOLA-LED SEGNALAZIONE-230Vac 50/60Hz-3 MODULI-SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564129580

Artikelnummer

GEWGW21852

Herstellernummer

GW21852

Hersteller

GEW

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP30

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO - CON REGOLAZIONE A MANOPOLA - 230Vac 50/60Hz - 3 MODULI - SYSTEM BLACK