GEWISS - GEWGW22166 PLACCA VIRNA - IN TECNOPOLIMERO FINITURA LUCIDA - 6 POSTI - AZZURRO CIELO - SYSTEM - GW22166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - blau
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8011564213319
Artikelnummer
GEWGW22166
Herstellernummer
GW22166
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
blau
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
190 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
5015
Transparent:
nein
Einbaubreite:
190 mm
Tiefe:
9.5 mm
Einbauhöhe:
80 mm


