GEWISS - GEWGW22274 PLACCA VIRNA - IN TECNOPOLIMERO - 4 POSTI - RADICA INGLESE - SYSTEM - GW22274

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - sonstige
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8011564213227
Artikelnummer
GEWGW22274
Herstellernummer
GW22274
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
139.6 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Transparent:
nein
Einbaubreite:
139.6 mm
Tiefe:
9.5 mm
Einbauhöhe:
80 mm


