GEWISS - GEWGW22471 SCATOLA DA PARETE - PER PLACCHE TOP SYSTEM - 1/2/3 POSTI - BIANCO NUVOLA - SYSTEM - GW22471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Abdeckrahmen - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564130210
Artikelnummer
GEWGW22471
Herstellernummer
GW22471
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Scatola da parete per placche top system 1/2/3 posti. Per canaline 14x8,5 - 30x13 - 20x10. Per tubi Ø 16 -20.


