Startseite

GEWISS - GEWGW24001 PLACCA COMPACT - AUTOPORTANTE - 1 POSTO - BIANCO NUVOLA - SYSTEM - GW24001

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24001 PLACCA COMPACT - AUTOPORTANTE - 1 POSTO - BIANCO NUVOLA - SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564001602

Artikelnummer

GEWGW24001

Herstellernummer

GW24001

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

116 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Einbaubreite:

116 mm

Tiefe:

7 mm

Einbauhöhe:

80 mm

Placca Compact, autoportante. Colore Bianco Nuvola