Startseite

GEWISS - GEWGW24006 SCATOLA DA PARETE - PER PLACCHE AUTOPORTANTI COMPACT - 1/2/3 POSTI - BIANCO NUVOLA - SYSTEM - GW24006

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24006 SCATOLA DA PARETE - PER PLACCHE AUTOPORTANTI COMPACT - 1/2/3 POSTI - BIANCO NUVOLA - SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564001817

Artikelnummer

GEWGW24006

Herstellernummer

GW24006

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

ja

Serie civile universale in versione con tasto nero satinato e tasto bianco lucido. Ampia gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza installativa. 3 gamme di placche disponibili fino a 14 colori con modularità da 1 a 12 posti. Un’unica serie cheoffre soluzioni da incasso, da parete e per applicazioni speciali. Apparecchi 16 AX per il comando di carichi fluorescenti.