Startseite

GEWISS - GEWGW24008 PLACCA PER PROFILATI - AUTOPORTANTE - 1 POSTO - BIANCO NUVOLA - SYSTEM - GW24008

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24008 PLACCA PER PROFILATI - AUTOPORTANTE - 1 POSTO - BIANCO NUVOLA - SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564001718

Artikelnummer

GEWGW24008

Herstellernummer

GW24008

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Serie civile universale in versione con tasto nero satinato e tasto bianco lucido. Ampia gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza installativa. 3 gamme di placche disponibili fino a 14 colori con modularità da 1 a 12 posti. Un’unica serie cheoffre soluzioni da incasso, da parete e per applicazioni speciali. Apparecchi 16 AX per il comando di carichi fluorescenti.